CIMCO - 1000V Sicherheits-Kabelmesser gerade Klinge und isol.Klingenrücken 1000V, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120043
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200438
Sonepar Artikelnummer
120099530
Hersteller Artikelnummer
120043
Hersteller Typ
120043
Hersteller Artikel Nr.:
120043
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.122 kg


