CIMCO - 1000V Sicherheits-Kabelmesser gerade, starke Klinge 50mm, 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120042
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200421
Sonepar Artikelnummer
120099529
Hersteller Artikelnummer
120042
Hersteller Typ
120042
Hersteller Artikel Nr.:
120042
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.118 kg


