CIMCO - 1000V Sicherheits-Kabelmesser, Klingenlänge 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120064
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 135 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200643
Sonepar Artikelnummer
120099540
Hersteller Artikelnummer
120064
Hersteller Typ
120064
Hersteller Artikel Nr.:
120064
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.082 kg


