CIMCO - 1000V Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, 165mm PZ FL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117751
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177518
Sonepar Artikelnummer
120119285
Hersteller Artikelnummer
117751
Hersteller Typ
117751
Hersteller Artikel Nr.:
117751
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
7.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
49 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.047 kg


