CIMCO - 1000V Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, 195MM PZ FL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117752
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177525
Sonepar Artikelnummer
120119286
Hersteller Artikelnummer
117752
Hersteller Typ
117752
Hersteller Artikel Nr.:
117752
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
8.8 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
74 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.079 kg


