CIMCO - 1000V Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, Satz PZ FL1 und PZ FL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117750
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177501
Sonepar Artikelnummer
120119284
Hersteller Artikelnummer
117750
Hersteller Typ
117750
Hersteller Artikel Nr.:
117750
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.140 kg


