Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V T-Steckschlüssel SW14

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1000V T-Steckschlüssel SW14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110838

  • Gesamtlänge - 360 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Werkstoff des Griffs - Metall

  • Schlüsselweite - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103104903

Sonepar Artikelnummer

121234913

Hersteller Artikelnummer

110838

Hersteller Typ

110838

Hersteller Artikel Nr.:

110838

Gesamtlänge:

360 mm

Ausführung:

T-Griff

Werkstoff des Griffs:

Metall

Schlüsselweite:

14 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

160 mm

Klingenform:

sonstige

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Schlüsseltiefe:

160 mm

Kopfbreite:

25 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Mit Abrollschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.384 kg

1.000 V T-Steckschlüssel, Schaft 300 mm, Griff 160 mm, SW14