CIMCO - 1000V Telefonzange 160mm gerade Backen DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100214
Form - gerade
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 45 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103002148
Sonepar Artikelnummer
120275632
Hersteller Artikelnummer
100214
Hersteller Typ
100214
Hersteller Artikel Nr.:
100214
Form:
gerade
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
45 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
150 g
Kopfbreite:
2 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.150 kg


