CIMCO - 1000V Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160mm, gebogene, ovalspitze Backen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108777
Form - gebogen
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087770
Sonepar Artikelnummer
120101735
Hersteller Artikelnummer
108777
Hersteller Typ
108777
Hersteller Artikel Nr.:
108777
Form:
gebogen
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
40 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
170 g
Kopfbreite:
4 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greifbereich:
70 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


