CIMCO - 1000V Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160mm, lange, flach-runde Backen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108779
Form - gerade
Länge - 165 mm
Länge der Backen - 45 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087794
Sonepar Artikelnummer
120119231
Hersteller Artikelnummer
108779
Hersteller Typ
108779
Hersteller Artikel Nr.:
108779
Form:
gerade
Länge:
165 mm
Länge der Backen:
45 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
170 g
Kopfbreite:
2 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greifbereich:
70 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


