CIMCO - 1000V VDE Abdecktuch 1,0 m / 1000x1000x1,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140160
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103070932
Sonepar Artikelnummer
120930212
Hersteller Artikelnummer
140160
Hersteller Typ
140160
Hersteller Artikel Nr.:
140160
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
1.900 kg


