CIMCO - 1000V VDE Abdecktuch, 10m / Rolle 10m x 1m x 1,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140162
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103070987
Sonepar Artikelnummer
120930214
Hersteller Artikelnummer
140162
Hersteller Typ
140162
Hersteller Artikel Nr.:
140162
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
19.000 kg


