CIMCO - 1000V VDE Isolier-Standmatte, 1 m / 1000x1000x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140217
Auf Rolle - Nein
Länge - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103071007
Sonepar Artikelnummer
120930215
Hersteller Artikelnummer
140217
Hersteller Typ
140217
Hersteller Artikel Nr.:
140217
Auf Rolle:
Nein
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
1 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
3 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
3.500 kg


