CIMCO - 1000V VDE Isolier-Standmatte, 10 m / Rolle 10mx1mx3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140218
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103071021
Sonepar Artikelnummer
120930216
Hersteller Artikelnummer
140218
Hersteller Typ
140218
Hersteller Artikel Nr.:
140218
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
1 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
3 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
35.000 kg


