CIMCO - 1000V VDE Isolier-Standmatte, 5 m / Rolle 5mx1mx3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140287
Auf Rolle - Ja
Länge - 5000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103071069
Sonepar Artikelnummer
120930219
Hersteller Artikelnummer
140287
Hersteller Typ
140287
Hersteller Artikel Nr.:
140287
Auf Rolle:
Ja
Länge:
5000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
1 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
3 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
17.500 kg


