CIMCO - 1000V Wasserpumpenzange 250mm DIN ISO 8976

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108724
Länge - 240 mm
Gelenk - Gleitgelenk
Max. Backenöffnung - 31.4 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087244
Sonepar Artikelnummer
120101732
Hersteller Artikelnummer
108724
Hersteller Typ
108724
Hersteller Artikel Nr.:
108724
Länge:
240 mm
Gelenk:
Gleitgelenk
Max. Backenöffnung:
31.4 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Länge der Backen:
16.5 mm
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Mit Aufprallschutz:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Gewicht:
380 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.380 kg


