CIMCO - 1000V Winkel-Schraubendreher, SW8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110808
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108086
Sonepar Artikelnummer
120537224
Hersteller Artikelnummer
110808
Hersteller Typ
110808
Hersteller Artikel Nr.:
110808
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge kurzer Schenkel:
49 mm
Länge langer Schenkel:
70 mm
Schaftlänge:
13.3 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.098 kg


