Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 10er Pack Ersatzminen zu 21 2151, wasserlöslich, Graphit

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 10er Pack Ersatzminen zu 21 2151, wasserlöslich, Graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212153

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104121534

Sonepar Artikelnummer

120538379

Hersteller Artikelnummer

212153

Hersteller Typ

212153

Hersteller Artikel Nr.:

212153

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96092000

Gewicht:

0.035 kg

Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitzer. Ausführung Stift mit Graphitmine B2 (Allesschreiber). Ersatzminen zu Cimco-Artikelnr. 21 2151, wasserlöslich, 10er Pack, Graphit B2