CIMCO - 10er Pack Ersatzminen zu 212151, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212159
Ausführung - sonstige
Farbe - gelb
Wasserfest - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104121596
Sonepar Artikelnummer
120538383
Hersteller Artikelnummer
212159
Hersteller Typ
212159
Hersteller Artikel Nr.:
212159
Ausführung:
sonstige
Farbe:
gelb
Wasserfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96092000
Gewicht:
0.035 kg
Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitzer. Ausführung Stift mit Graphitmine B2 (Allesschreiber). Ersatzminen zu Cimco-Artikelnr. 21 2151, wasserlöslich, 10er Pack, Gelb (vor Temperaturen über 30°C schützen)


