Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 12er Pack Ersatzminen zu 21 3150, rot/gelb/graphit

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 12er Pack Ersatzminen zu 21 3150, rot/gelb/graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212154

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Wasserfest - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104121541

Sonepar Artikelnummer

120538380

Hersteller Artikelnummer

212154

Hersteller Typ

212154

Hersteller Artikel Nr.:

212154

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96092000

Gewicht:

0.030 kg

Cimco-Baumarker. Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche farbige Ersatzminen für Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen. Ersatzmine zu (Cimco-Artikelnr. 21 3150)- 12er Pack Ersatzminen (3x Rot, 3x Gelb, 6x Graphit)