Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 18V Li-Ion Akku 2.0Ah für CimPress und CimCut

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 18V Li-Ion Akku 2.0Ah für CimPress und CimCut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106671

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103011003

Sonepar Artikelnummer

120819775

Hersteller Artikelnummer

106671

Hersteller Typ

106671

Hersteller Artikel Nr.:

106671

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.360 kg

Zubehör für CimPress und CimCut - 18 V Li-Ion Akku 2.0 Ah - integrierte LED-Kapazitätsanzeige, kein Memory-Effekt, hohe Lebensdauer und optimierte Ladezyklen durch Lithium- Ionen-Technologie, elektronikgeschütztes Laden schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung