Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 3-fach Steckverteiler für nicht-isolierte, Flachsteckverbindungen. 6,3x0,8

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 3-fach Steckverteiler für nicht-isolierte, Flachsteckverbindungen. 6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181260

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812600

Sonepar Artikelnummer

120552378

Hersteller Artikelnummer

181260

Hersteller Typ

181260

Hersteller Artikel Nr.:

181260

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckverteiler, nicht isoliert. Technische Daten - Werkstoff: Messing, blank. Ausführung: 3-Weg-Verteiler (2xmale, 1xfemale), Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Winkel: 165°,95°, Länge gesamt: 17,8 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 0,015, VE/Stck.: 100.