Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 3-Komponenten- Fäustel 1250g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 3-Komponenten- Fäustel 1250g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130712

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 1250 g

  • Werkstoff des Stiels - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103307120

Sonepar Artikelnummer

120119305

Hersteller Artikelnummer

130712

Hersteller Typ

130712

Hersteller Artikel Nr.:

130712

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

1250 g

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Länge:

260 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Ja

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

1482 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.482 kg

3-Komponenten-Faust-und -Schlosserhammer, mechanische Blockierungg des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitstsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: Seele aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, ummantelt durch komfortablen Antirutsch und Antivibrationsgriff, durch die zusätzlich gummierte Grifffläche wird ein sicherer Griff auch mit feuchten oder öligen Händen gewährleistet. Fäustel nach DIN 6475/1193, Gewicht 1250 g