Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 3-Komponenten- Schlosserhammer 300g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 3-Komponenten- Schlosserhammer 300g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130403

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - GFK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103304037

Sonepar Artikelnummer

120119300

Hersteller Artikelnummer

130403

Hersteller Typ

130403

Hersteller Artikel Nr.:

130403

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

GFK

Länge:

300 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Ja

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

483 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.483 kg

3-Komponenten-Fäustel und -Schlosserhammer, eine mechanische Blockierung des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: durch die zusätzlich gummierte Grifffläche wird ein sicherer Griff auch mit feuchten oder öligen Händen gewährleistet. Schlosserhammer nach DIN 1041/1193, Gewicht: 300 g