CIMCO - 3-Komponenten- Schlosserhammer 500g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130405
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl
Gewicht Kopf - 500 g
Werkstoff des Stiels - GFK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103304051
Sonepar Artikelnummer
120119301
Hersteller Artikelnummer
130405
Hersteller Typ
130405
Hersteller Artikel Nr.:
130405
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes:
rostfreier Stahl
Gewicht Kopf:
500 g
Werkstoff des Stiels:
GFK
Länge:
325 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Ja
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
766 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.766 kg


