CIMCO - 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, 3 x 12 Sprossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146212
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Transportlänge - 3.5 m
Anzahl der Sprossen - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103462126
Sonepar Artikelnummer
120119352
Hersteller Artikelnummer
146212
Hersteller Typ
146212
Hersteller Artikel Nr.:
146212
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Transportlänge:
3.5 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
38.000 kg


