CIMCO - 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, 3 x 14 Sprossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146214
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Transportlänge - 4 m
Anzahl der Sprossen - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103462140
Sonepar Artikelnummer
120119353
Hersteller Artikelnummer
146214
Hersteller Typ
146214
Hersteller Artikel Nr.:
146214
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Transportlänge:
4 m
Anzahl der Sprossen:
14
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
43.000 kg


