Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 30-teilig, incl. Abisolier-Set, Duocut

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 30-teilig, incl. Abisolier-Set, Duocut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170400P

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103137918

Sonepar Artikelnummer

121382086

Hersteller Artikelnummer

170400P

Hersteller Typ

170400P

Hersteller Artikel Nr.:

170400P

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

35

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.700 kg

Werkzeugrucksack Ergo Starter Electric Plus – wasserdichter Profi-Rucksack mit 35 VDE 1000 V Werkzeugen. Ergonomisch, standfest und ideal für Elektroinstallationen, Wartung und mobile Serviceeinsätze im täglichen Profi-Alltag.