Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 8er Pack Ersatzminen zu 212151, rot/gelb/graphit

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 8er Pack Ersatzminen zu 212151, rot/gelb/graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212155

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Wasserfest - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104121558

Sonepar Artikelnummer

120538381

Hersteller Artikelnummer

212155

Hersteller Typ

212155

Hersteller Artikel Nr.:

212155

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96092000

Gewicht:

0.035 kg

Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitzer. Ausführung Stift mit Graphitmine B2 (Allesschreiber). Ersatzminen zu Cimco-Artikelnr. 21 2151, wasserlöslich, 8er Pack, (2x Rot, 2x Gelb, 4x Graphit)