Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Abbrechklingenmesser 18mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Abbrechklingenmesser 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120078

  • Länge der Klinge - 18 mm

  • Gesamtlänge - 170 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200780

Sonepar Artikelnummer

120521181

Hersteller Artikelnummer

120078

Hersteller Typ

120078

Hersteller Artikel Nr.:

120078

Länge der Klinge:

18 mm

Gesamtlänge:

170 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Ja

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Ja

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.252 kg

Universalmesser aus Zink-Druckguss, Edelstahl-Klingenführung, Messerschieber mit Blockier-System und Kautschukeinlage, Klingenlänge 18 mm, Gesamtlänge 170 mm