Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Abdeckplane aus PE-HD, Folienstärke 0,01m, 4x5m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Abdeckplane aus PE-HD, Folienstärke 0,01m, 4x5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145004

  • Länge - 4 m

  • Breite - 5 m

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103450048

Sonepar Artikelnummer

120119334

Hersteller Artikelnummer

145004

Hersteller Typ

145004

Hersteller Artikel Nr.:

145004

Länge:

4 m

Breite:

5 m

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

sonstige

Mit Befestigungsösen:

Nein

Verstärkte Kanten rundum:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.133 kg

Abdeckplane aus PE-HD, klar-transparent, aus recyclingfähiger Polyethylen-Regenerat-Folie, Maße 4 mx5 m=20 m², Folienstärke: 10µm