Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Abdecktuch 1000V, 600x600x1,6mm, VDE 0680/1

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140154

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103401545

Sonepar Artikelnummer

120099661

Hersteller Artikelnummer

140154

Hersteller Typ

140154

Hersteller Artikel Nr.:

140154

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

0.670 kg

Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft.1.000 V, LxBxH 600x600x1,6 mm