CIMCO - Abdeckvlies rutschfest 1x25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145007
Länge - 25 m
Breite - 1 m
Materialstärke - 1 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103450079
Sonepar Artikelnummer
120119336
Hersteller Artikelnummer
145007
Hersteller Typ
145007
Hersteller Artikel Nr.:
145007
Länge:
25 m
Breite:
1 m
Materialstärke:
1 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Befestigungsösen:
Nein
Verstärkte Kanten rundum:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
63071030
Gewicht:
6.700 kg
Rutschfestes Abdeckvlies-saugstarkes, mit PE-Antirutsch-Membrane beschichtetes Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen und glatten Böden aus Marmor, Holz (Parkett, Dielen), Kunststoff, Laminat, Teppichböden u. a., verhindert das Durchsickern von Farben, Verdünnungen, Öl, Klebstoffen, Gips etc., einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen, mehrfach verwendbar. 1 mx25 m./1 Rolle


