Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Abdeckvlies Standard LxB 1x25m, 180 g/qm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Abdeckvlies Standard LxB 1x25m, 180 g/qm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145010

  • Länge - 25 m

  • Breite - 1 m

  • Materialstärke - 2 mm

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103450109

Sonepar Artikelnummer

120552345

Hersteller Artikelnummer

145010

Hersteller Typ

145010

Hersteller Artikel Nr.:

145010

Länge:

25 m

Breite:

1 m

Materialstärke:

2 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Befestigungsösen:

Nein

Verstärkte Kanten rundum:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

56021090

Gewicht:

4.330 kg

Abdeckvlies Standard-Saugvlies Baumwolle 180 g/m², 1 mx25 m, mit PE-Antirutsch-Membrane beschichtetes Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen und glatten Böden, einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen, mehrfach verwendbar. 1 Rolle