CIMCO - Abisolier-Kabelschere iniversell für Kupfer- und Aluminiumkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120242
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Max. Kabelquerschnitt - 6 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202425
Sonepar Artikelnummer
120312029
Hersteller Artikelnummer
120242
Hersteller Typ
120242
Hersteller Artikel Nr.:
120242
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Max. Kabelquerschnitt:
6 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.200 kg


