CIMCO - Abisolierer PC-CAT Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120017
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 0.8 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Max. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200179
Sonepar Artikelnummer
120537323
Hersteller Artikelnummer
120017
Hersteller Typ
120017
Hersteller Artikel Nr.:
120017
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 0.8 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
0
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.044 kg


