CIMCO - Abisolierer PV-STRIP Pro. 1,5-16 qmm. Längenanschlag 5-26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120057
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Max. AWG-Größe - 6
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103108840
Sonepar Artikelnummer
121196045
Hersteller Artikelnummer
120057
Hersteller Typ
120057
Hersteller Artikel Nr.:
120057
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
6
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.052 kg


