CIMCO - Abisolierwerkzeug Sensor mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100747
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 8 .. 15 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007471
Sonepar Artikelnummer
120521149
Hersteller Artikelnummer
100747
Hersteller Typ
100747
Hersteller Artikel Nr.:
100747
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 .. 15 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 .. 4.4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
6 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
126 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.126 kg


