CIMCO - Abisolierwerkzeug Solar Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120059
Abisolierbereich Durchmesser - 1.7 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103100813
Sonepar Artikelnummer
121088001
Hersteller Artikelnummer
120059
Hersteller Typ
120059
Hersteller Artikel Nr.:
120059
Abisolierbereich Durchmesser:
1.7 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.021 kg


