Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Abmantel- und Abisolierwerkzeug DUOSTRIPPER, 4 - 28 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Abmantel- und Abisolierwerkzeug DUOSTRIPPER, 4 - 28 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120048

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 6

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200483

Sonepar Artikelnummer

120099534

Hersteller Artikelnummer

120048

Hersteller Typ

120048

Hersteller Artikel Nr.:

120048

Abisolierbereich Durchmesser:

4 .. 28 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

6

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.135 kg

Abmantel- und Abisolierwerkzeug Duostripper, Abmanteln und Abisolieren mit einem Werkzeug. Abmanteln: für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm ⌀. Abisolieren: Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt von 0,5-6 mm². Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei. Flexible und massive Einzelader. Ausführung: 4-28 mm⌀