Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Absperrband rot/weiß, 500 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Absperrband rot/weiß, 500 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182782

  • Aufdruck - Streifen

  • Farbe - rot/weiß

  • Länge - 500 m

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103017760

Sonepar Artikelnummer

120708429

Hersteller Artikelnummer

182782

Hersteller Typ

182782

Hersteller Artikel Nr.:

182782

Aufdruck:

Streifen

Farbe:

rot/weiß

Länge:

500 m

Transparent:

Nein

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Selbstklebend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Breite:

75 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.900 kg

Hinweisschilder und Markierungen, Absperrband rot/weiß- Das reißfeste Absperrband dient zur schnellen und preiswerten Absicherung von Betriebsbereichen, Gefahrenstellen, sowie von Parkplätzen. Das Band ist mehrfach verwendbar, beidseitig, lichtecht bedruckt mit rot/weißen Schraffen. 1 Rolle=500 m (100 m=Cimco-Artikelnr. 18 2780) im Abrollkarton, Rollenbreite: 75 mm, Material: Polyethylen.