CIMCO - Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln, LxBxH 980x800x200mm Abspuler-Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142730
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427309
Sonepar Artikelnummer
120126499
Hersteller Artikelnummer
142730
Hersteller Typ
142730
Hersteller Artikel Nr.:
142730
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
800 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
455 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
11 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
11.500 kg


