CIMCO - Abweig-und Verbindungsklemmen, 1,5 - 10 mm², Cu, Normalausführung und AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180964
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 1.5 .. 10 mm²
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Klemme isoliert - Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter - beidseitig offen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809648
Sonepar Artikelnummer
120537897
Hersteller Artikelnummer
180964
Hersteller Typ
180964
Hersteller Artikel Nr.:
180964
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
1.5 .. 10 mm²
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
vermessingt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


