CIMCO - Abweig-und Verbindungsklemmen, 2,5 - 16 mm², Cu, Normalausführung und AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180966
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 2.5 .. 16 mm²
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Klemme isoliert - Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter - beidseitig offen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809662
Sonepar Artikelnummer
120537898
Hersteller Artikelnummer
180966
Hersteller Typ
180966
Hersteller Artikel Nr.:
180966
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
2.5 .. 16 mm²
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
vermessingt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


