CIMCO - Abweig-und Verbindungsklemmen, Messing, 6 - 25 mm², Cu, Normalausführung und AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180968
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 6 .. 25 mm²
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Klemme isoliert - Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter - beidseitig offen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809686
Sonepar Artikelnummer
120537899
Hersteller Artikelnummer
180968
Hersteller Typ
180968
Hersteller Artikel Nr.:
180968
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
6 .. 25 mm²
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
vermessingt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


