Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AC/DC-Spannungsprüfer bis 690 V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AC/DC-Spannungsprüfer bis 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111434

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103114346

Sonepar Artikelnummer

120493136

Hersteller Artikelnummer

111434

Hersteller Typ

111434

Hersteller Artikel Nr.:

111434

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 690 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 500 kOhm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

205 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.216 kg

AC/DC Spannungsprüfer 12 - 690 V, Überspannungskategorie CAT III 690 V, CAT IV 300 V. Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige, integrierte Einpolprüfung, automatische Polaritätserkennung, mit LED Anzeige. Frequenzbereich 0 - 65Hz, schnelle Einhandprüfung an Schuko-Steckdosen, Prüfspitzenschutz, Kabellänge 1,2 m. Schutzart IP 54, geprüft nach EN61243-3:2014, Batterien im Lieferumfang enthalten. Größe: 205x67x27 mm