CIMCO - AC/DC Spannungsprüfer bis 690V, mit LED und LCD Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111429
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 12 .. 1500 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103114292
Sonepar Artikelnummer
120395381
Hersteller Artikelnummer
111429
Hersteller Typ
111429
Hersteller Artikel Nr.:
111429
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12 .. 1500 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 .. 500 kOhm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
240 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.263 kg


