CIMCO - AC/DC Strom-Spannungsprüfer TrueRMS LED/LCD + Click´n´Crimp Solar MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116920
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90303320
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100462
Sonepar Artikelnummer
121079859
Hersteller Artikelnummer
116920
Hersteller Typ
116920
Hersteller Artikel Nr.:
116920
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
1.200 kg
AC/DC Spannungsprüfer 1000V AC/1500V DC, mit offener Zange für einfache und schnelle Strommessung bis 200A. TrueRMS Echteffektivwertmessung. Überspannungskategorie CAT III 1000 V, CATIV 600 V. Mit LED- und LCD-Anzeige. Integrierte Einpol-, Drehfeldrichtungs- und Durchgangsprüfung. Automatische Polaritätserkennung, Widerstandsmessung bis 100 kOhm, Frequenzbereich 15-800Hz. Selbsttest-Funktion. Ton- und Vibrationsfunktion für sichere Rückmeldung. Schnelle Einhandprüfung an Schuko-Steckdosen. Taschenlampenfunktion, Prüfspitzenschutz. Schutzart IP64, geprüft nach EN61010, EN61243-3:2014. TÜV/GS. Click’N’Crimp PV MC4, Crimpzange Solar für alle gängigen MC4-Solar-Steckverbinder 2,5-6 mm². Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für gleichbleibend hohe Crimp-Qualität. Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand. Ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, Profileinsatz werkzeuglos auswechselbar


