CIMCO - AC/DC-Stromzange 4100 mit Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111494
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Strommessbereich/DC - 10 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103107041
Sonepar Artikelnummer
121130660
Hersteller Artikelnummer
111494
Hersteller Typ
111494
Hersteller Artikel Nr.:
111494
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/DC:
10 .. 400 A
Strommessbereich/AC:
10 .. 400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
35 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Ja
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.260 kg


