Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV/1000 V 400A AC/DC

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV/1000 V 400A AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111418

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 10 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103102015

Sonepar Artikelnummer

121130646

Hersteller Artikelnummer

111418

Hersteller Typ

111418

Hersteller Artikel Nr.:

111418

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

10 .. 400 A

Strommessbereich/AC:

10 .. 400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

35 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.260 kg

AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV/1000 V – CAT III/1500 V für höchste Sicherheit. Strommessung AC/DC bis 400A, Spannungsmessung bis 1000 V AC und 1500 V DC, µA-Messung AC/DC für HVAC. Messung von Widerstand (..40 MOhm), Kapazität (10 nF..100 uF) und Frequenz (..10MHz). TRMS, berührungslose Spannungserkennung (NCV), LPF, Diodentest und Durchgangsprüfung. Mit automatischer Abschaltung und Selbsttestfunktion. Taschenlampe, LCD-Display mit Beleuchtung. Inklusive 2 Messleitungen und 2 Batterien.